Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000350303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1087000350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1087000350303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1087000350303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33278929
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000350303
EAN/GTIN:
     4003530014666
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0385*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000300123
ab € 0,0275*
Zubehör
SPAX International
1087000300163
ab € 0,0303*
Zubehör
SPAX International
1087000300203
ab € 0,0326*
Zubehör
SPAX International
1087000300253
ab € 0,0334*
Zubehör
SPAX International
1087000300303
ab € 0,0363*
Zubehör
SPAX International
1087000350163
ab € 0,0324*
Zubehör
SPAX International
1087000350203
ab € 0,0363*
Zubehör
SPAX International
1087000350253
ab € 0,037*
Zubehör
SPAX International
1087000350353
ab € 0,0432*
Zubehör
SPAX International
1087000350403
ab € 0,0468*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.