Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000300253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 1087000300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1087000300253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1087000300253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33278968
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000300253
EAN/GTIN:
     4003530014598
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
6 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000350203
ab € 7,24*
Zubehör
SPAX International
1087000350253
ab € 0,0369*
Zubehör
SPAX International
1087000350303
ab € 7,70*
Zubehör
SPAX International
1087000350353
ab € 8,61*
Zubehör
SPAX International
1087000350403
ab € 9,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.