Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
SPAX 1191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 1191010400303 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1191010400303
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010400303
EAN/GTIN:
     4003530102219
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindelänge
25 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
68800
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,01985*
€ 0,02795*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,019*
€ 0,0296*
2 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0239*
€ 0,0334*
200
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 0,02515*
€ 0,03515*
7 Tage
2800
200
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0356*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,02795*
€ 0,03326
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,02665*
€ 0,03171
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,02545*
€ 0,03029
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,02485*
€ 0,02957
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,02375*
€ 0,02826
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,01985*
€ 0,02362
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,01985* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 5,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300163
ab € 0,00964*
Zubehör
SPAX International
1191010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1191010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1191010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1191010350303
ab € 0,0138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.