Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010350203 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1191010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 1191010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 1191010350203 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     6QTZH-1191010350203
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010350203
EAN/GTIN:
     4003530101366
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindelänge
16 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
134400
200
pro Box
€ 6,99*
ab € 0,0123*
€ 0,0179*
2 Tage
unbekannt
200
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0126*
€ 0,0185*
2 Tage
3060
200
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,023*
1 Tag
2380
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0233*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0237*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300123
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1191010300163
ab € 0,01175*
Zubehör
SPAX International
1191010300203
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1191010300303
ab € 0,0171*
Zubehör
SPAX International
1191010350303
ab € 0,01685*
Zubehör
SPAX International
1191010350353
ab € 0,0174*
Zubehör
SPAX International
1191010350403
ab € 0,0239*
Zubehör
SPAX International
1191010350453
ab € 0,0295*
Zubehör
SPAX International
1191010400303
ab € 0,02285*
Zubehör
SPAX International
1191010400353
ab € 0,025*
Zubehör
SPAX International
1191010400403
ab € 0,02675*
Zubehör
SPAX International
1191010400453
ab € 0,03175*
Zubehör
SPAX International
1191010400503
ab € 0,03505*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.