Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010400353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1191010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1191010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1191010400353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33279077
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010400353
EAN/GTIN:
     4003530102233
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,09141*
€ 0,10878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,08861*
€ 0,10545
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08671*
€ 0,10318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300163
ab € 0,00962*
Zubehör
SPAX International
1191010300203
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1191010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1191010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1191010350303
ab € 0,0138*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.