Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Homematic IP HMIP-SWSD Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33285133
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     142685A0
EAN/GTIN:
     4047976426850
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Piezotaster
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Produkteigenschaften

- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label. Zertifiziert nach EN 14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum
- Frühzeitige Erkennung von gefährlichen Rauchentwicklungen durch beginnende Brände und Alarmierung über die laute Sirene
- Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung zum Ausleuchten des Fluchtwegs
- Zusätzlich auch als Sirene, z. B. für einen Einbruchsalarm, in der Homematic IP Sicherheitslösung nutzbar
- Metallnetz um die Rauchkammer verhindert Fehlalarme durch Insekten
- Großer, leicht bedienbarer Taster für Funktionstest und Stummschaltfunktion
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- Vernetzung von bis zu 40 Funk-Rauchwarnmeldern desselben Typs möglich - per Repeaterfunktion kann der Alarm an andere Homematic IP Rauchwarnmelder weitergegeben werden
- Flexible und einfache Deckenmontage durch mitgelieferte Schrauben und Dübel
- Funk-Rauchwarnmelder mit Homematic IP Protokoll und AES-128 Security
- Kann mit dem Home Control Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868.3 MHz
Testknopf
Ja
Lichtalarm
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
200 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Fehlalarmschutz
Ja
Alarm stumm
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Zertifikate
Zertifizierung
EN 14604, vfdb 14-01, CE, Q-Label
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 30 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
148 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.