Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Multi Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hozelock Multi Plus
Hozelock Multi Plus
Hozelock Multi Plus
Hozelock Multi Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33303392
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2691
EAN/GTIN:
     5010646037815
Suchbegriffe:
Garten-Brausen
Gartenbrausen
Gartendüse
Impulsspritze
Die Hozelock Multi Plus hat ein pulverbeschichtetes Metall-Druckgussgehäuse und besticht durch fantastisches Aussehen den komfortablen weichen und ergonomischen Griff sowie eine Reihe nützlicher spitzenmäßiger Sprühmuster.
Die Sprühpistole schmiegt sich in die Hand und lässt sich dank der weichen Auslösetaste bequem verwenden.


Den Wasserfluss regulieren Sie über den Druck den Sie auf die Auslösetaste ausüben. Je weiter Sie sie herunterdrücken desto größere ist die abgegebene Wassermenge.

Die Multi Plus bietet acht nützliche Sprühmuster:

Diese Sprühpistole verfügt über eine Garantie von zwei Jahren.

Falls die Bewässerung über eine längere Zeit erfolgen soll können Sie die Auslösetaste in der jeweiligen Position arretieren. Das entlastet die Hand.

Falls die Bewässerung über eine längere Zeit erfolgen soll können Sie die Auslösetaste in der jeweiligen Position arretieren. Das entlastet die Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
62 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
291 g
Technische Details
Gerätetyp
Garten Wassersprühpistole
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sprühanpassung
Ja
Anzahl der Sprühmuster
8
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2035
ab € 6,92*
Zubehör
Hozelock
2684
ab € 19,85*
Zubehör
Hozelock
2030
ab € 6,62*
Zubehör
Hozelock
2674
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.