Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antalis 301558 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 125 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antalis 301558 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 125 Blätter Weiß
Antalis 301558 Druckerpapier A4 (210x297 mm) Satin 125 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33341059
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     301558
EAN/GTIN:
     9003974417424
Suchbegriffe:
Color Copy
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Spezialpapier mit spezieller Oberflächenbehandlung für beste Druckergebnisse bei digitalen Farblaserdrucken und -kopien. - Leicht satiniert - Intensive Farbwiedergabe durch spezielle Oberflächenbehandlung - Auf Anfrage auch im Format erhältlich - Auch als HP Indigo zertifizierte Variante verfügbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Oberflächentyp
Satin
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Sonstige Funktionen
Packungen pro Box
5
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,0388* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,68*
Ähnlich
Inapa
2100005108
ab € 4,71*
Ähnlich
Mondi
CC420
ab € 6,18*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,39*
Ähnlich
Mondi
CCA3160
ab € 9,38*
Ähnlich
Mondi
8687B28B
ab € 10,81*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,94*
Ähnlich
Mondi
8687YK90B
ab € 11,84*
Ähnlich
Mondi
23802019052
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.