Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Omnitronic 13030900 Mikrofon Silber Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33434094
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     13030900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenmikrofone
Instrumentenmikrophone
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
3920 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
3940 g
Energie
Energiequelle
Batterie/DC
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Mikrofon
Typ
Bühnen-/Auftrittsmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-55 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 18000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
350 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Stimmenmagnetspuele Typ
Dynamisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Geräteschnittstelle
XLR-3
XLR-Out
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,50*
€ 363,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,14*
€ 308,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.