Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artemide Dioscuri E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artemide Dioscuri E27
Artemide Dioscuri E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33459312
Hersteller:
     Artemide
Herst.-Nr.:
     0117010A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand-und Deckenleuchte, passend zu den Tischleuchten der Familie. In vier Größen erhältlich. Auch im Außenbereich einsetzbar (Schutzart IP 65). Sockel aus thermoplastischem Harz, Kugel aus mundgeblasenem, geätztem Glas. Durchmesser 42 cm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Garten
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Thermoplastisches Harz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
420 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Strahlungswinkel
850 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.