Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 857644-B21 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 857644-B21 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE 857644-B21 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34387781
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     857644-B21
EAN/GTIN:
     190017046136
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,23*
€ 576,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,89*
€ 569,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,21*
€ 557,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,24*
€ 551,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,42*
€ 506,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.