Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 400M E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 400M E Weiß
Grothe MISTRAL 400M E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34497579
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
17 ansprechende polyphone Melodien (2-/3-Klang, Westminster, Pop, Klassik, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte etc.) und SILENCE-Funktion mit LED-Kontrolle
ALARM-Funktion mit DIN-Notrufton für bes. Situationen benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und markantes LED-Blitzlicht
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Anzahl Melodien
17
Volumen (dB)
80 dB
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
120 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
43310
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.