Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe MISTRAL 300M Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe MISTRAL 300M Rot, Weiß
Grothe MISTRAL 300M Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34508954
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
Frequenz
868.35 MHz
Maximale Reichweite
500 m
Anzahl Melodien
17
Volumen (dB)
86 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.