Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acronis Backup 12 Server Open Value Subscription (OVS) 1 Lizenz(en) Erneuerung Mehrsprachig 3 Jahr(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acronis Backup 12 Server Open Value Subscription (OVS) 1 Lizenz(en) Erneuerung Mehrsprachig 3 Jahr(e)
Acronis Backup 12 Server Open Value Subscription (OVS) 1 Lizenz(en) Erneuerung Mehrsprachig 3 Jahr(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34530322
Hersteller:
     Acronis
Herst.-Nr.:
     B1WBHILOS21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acronis Backupsoftware
Acronis Backupsoftware Lizenzen
Acronis Lizenzen
Backup Software
Acronis Backup 12
Einfachstes und schnellstes Backup für alle Ihre Daten - lokal, remote, mit Private und Public Clouds sowie auf Mobilgeräten

- Einfach – Installation mit nur drei Klicks
- Umfassend – Sichern Sie VMware, Hyper-V, Azure, Amazon und 11 weitere Plattformen
- Sicher – Unterstützt einen von vier Verschlüsselungsstandards
- Schnell – Erreichen Sie RTOs in 15 Sekunden oder weniger, 26 % schneller als der größte Mitbewerber
- Zuverlässig – 500.000 Unternehmen vertrauen auf Acronis

Backup- und Wiederherstellungslösung für Ihr komplettes Unternehmen

Acronis Backup bündelt die Backups all Ihrer On-Premise-Systeme und Ihrer Cloud-Workloads unter einer anwenderfreundlichen, flexiblen Weboberfläche. Sichern Sie all Ihre Daten auf beliebigen Systemen – lokal oder remote, mit Private/Public Clouds oder auf Mobilgeräten!

Wie lange kann Ihr Unternehmen ohne Daten überleben?
Nach einem Desaster bietet Acronis Backup schnelle Wiederherstellung mit einem Klick von einzelnen Dateien, Applikationsdaten, kompletten Systemen oder ihrer gesamten IT-Infrastruktur. Nun können Sie Ihre Systeme und Ihre Daten schneller als je zuvor wiederherstellen, selbst wenn die Daten in der Cloud gespeichert sind.

Keine Angst vor Hardware-Fehlern
Die Universal Restore-Technologie von Acronis Backup ermöglicht eine vollständige Systemwiederherstellung auf neue oder abweichende Hardware ohne Komplikationen! So müssen Sie keine Maschine des gleichen Herstellers/Modells oder Betriebssystems bereitstellen. Stellen Sie ein komplettes Disk Image auf beliebiger Hardware wieder her – physisch, virtuell oder aus der Cloud.

Nur Acronis Backup 12
- Bietet Cloud und On-Premise Data Protection für kleinere und mittlere Unternehmen mit einer einheitlichen Webkonsole zur Sicherung und Wiederherstellung aller Workloads
- Enthält Acronis Instant Restore™, mit dem sich RTOs auf wenige Sekunden senken lassen, indem Sie jedes Image-Backup (egal von welchem System, ob physisch oder virtuell, Windows® oder Linux®) als virtuelle Maschine (VMware oder Hyper-V) ausführen können.
- Sichert physische und virtuelle On-Premise-Systeme und -Anwendungen sowie Ihre Microsoft Azure-basierte VMs und Amazon EC2-Instanzen zum umfassenden Schutz Ihrer kompletten IT-Infrastruktur
- Ermöglicht Ihnen die komplette Kontrolle über die Speicherung Ihrer Daten, Systeme und Backups – sodass Sie immer wissen, wo sich Ihre Unternehmensdaten befinden (auch wenn diese in der Cloud liegen)
- Sichert Ihre VMware ESXi- und Microsoft Hyper-V-Hosts (statt nur VMs) und kann diese sogar auf abweichende Hardware wiederherstellen
- Schützt jeden Benutzer dank umfassender Backup-Unterstützung für Windows-basierte PCs und Tablets, Mac-basierte Computern, iPads, iPhones und beliebige Android-Geräte

Vorteile

Einfaches Backup
Stressfrei durch anwenderfreundliche, einheitliche Webkonsole
- Kompletter Schutz Ihres gesamten Geschäftsbetriebs mit der intuitiv bedienbaren Webkonsole, die in der Cloud oder lokal installiert werden kann
- Mühelose Bereitstellung der Cloud-Konsole ohne Installation oder mit nur drei Klicks der lokalen Konsole
- Erfolgreiche Wiederherstellung von Systemen auf gleiche Hardware oder auf abweichende Hardware

Umfassender Schutz
Maßgeschneiderte Data Protection für Ihr komplettes Unternehmen
- Schutz aller Ihrer Server mit bewährtem physischen Backup von Microsoft Windows® und Linux®
- Schutz aller Ihrer virtuellen Systeme mit klassenbestem Backup, sowohl agentenfrei als auch auf Agentenbasis, für VMs und Hosts unter Microsoft Hyper-V® und VMware ESX(i)™
- Sichern Sie alle Ihre modernen Cloud-Workloads mit einzigartigem, integriertem Backup von Microsoft Azure® VMs und Amazon®-EC2-Instanzen
- Backup aller ihrer Anwendungen mit Single-pass-Backup und granularer Wiederherstellung von Microsoft® Exchange, SQL Server®, SharePoint® und Active Directory®
- Backup von Microsoft Windows PCs, Macs®, iPhone®, iPad® und Android®-Geräten

Sichere Lösung
Bewahren Sie die Kontrolle über Ihre eigene IT-Umgebung und vertrauen Sie auf die sicherste Lösung der Branche für Business-Backup
- Schützen Sie Ihre VMware-Infrastruktur mithilfe der integrierten Replikation und WAN-Optimierung, Failover, Sandboxing und Failback
- Schützen Sie Ihre Unternehmensdaten mit Verschlüsselung und Kennwortschutz bei Übertragung und Speicherung. Wählen Sie einen von vier Verschlüsselungsstandards.
- Kontrollieren Sie Ihre Infrastruktur mit Alarmmeldungen und E-Mail-Benachrichtigungen.
- Vertrauen Sie der Sicherheit Ihrer Daten, Systeme und Backups, da Sie genau wissen, wo sich ihre Daten befinden, auch wenn sie in der Cloud liegen.

Schnelle Ergebnisse
Gewährleisten Sie eine schnelle Data Protection Ihrer Unternehmens-Daten.
- Schnelle Bereitstellung der Cloud-Konsole ohne Installation oder mit nur drei Klicks der lokalen Konsole
- Schnelle Backups dank patentierter Disk-Imaging-Technologie, die bereits von Millionen von Anwendern genutzt wird
- Recovery von Systemen in 15 Sekunden mit Acronis Instant Restore™
- Sofortiges Rücksetzen mit vmFlashback
- Backup und Wiederherstellen um 26 % schneller als führende Mitbewerber

Zuverlässige Technologien
Vertrauen auch Sie der Backup-Unternehmenslösung, mit der bereits Millionen von Systemen gesichert werden.
- Führen Sie dank der bewährten Acronis Universal Restore Funktion Wiederherstellung auf abweichender Hardware durch.
- Vertrauen Sie der patentierten und von Acronis entwickelten Disk-Imaging-Technologie.
- Profitieren Sie von den vielfältigen Wiederherstellungsoptionen, von einzelnen E-Mails bis zu kompletten Systemen.
- Treten Sie der größten Backup-Community bei: 500.000 Unternehmen, die Acronis bei der Sicherung ihrer Daten vertrauen.

Kernfunktionen

Cloud und lokale Webkonsole
Installieren Sie die flexible, einfach zu bedienende Webkonsole lokal oder verwenden Sie sie direkt in der Acronis Cloud. Die mobilgerätefähige Konsole kann von beliebigen Geräten genutzt werden, auch von Ihrem Tablet, und sie senkt Ihren Aufwand für Backup auf ein absolutes Minimum.

Acronis Instant Restore™
Führen Sie physische oder virtuelle Backups unter Windows oder Linux auf Ihrem vorhandenen Microsoft Hyper-V- oder VMware vSphere-Host direkt vom Backup Storage aus – keine Datenübertragung erforderlich! Die Wiederherstellung wird blitzschnell durchgeführt, sodass ihr System schon nach 15 Sekunden wieder betriebsbereit sein kann.

Physisch, Virtuell, Cloud, Applikationen, Mobil
Acronis Backup 12 ist die einzige Backup-Lösung, die folgende Elemente schützt: Ihre physischen Windows- und Linux-Server; virtuelle Microsoft Hyper-V und VMware vSphere; Microsoft Azure Cloud VMs und Amazon EC2-Instanzen; Microsoft Exchange-, SQL-, SharePoint- und Active Directory-Anwendungen; Windows PCs, Macs, iPad, iPhone und Android-Geräte.

VMware vSphere-Replikation mit WAN-Optimierung
Die integrierte VMware vSphere VM-Replikation erstellt zuverlässige Duplikate an ihrem sekundären Standort für schnelle Failover, Sandbox-Tests und Failback. Die integrierte WAN-Optimierung sorgt dafür, dass die Replikation so schnell wie möglich durchgeführt wird und dass Sie die angestrebten RPOs und RTOs erreichen.

Schutz von Microsoft-Business-Anwendungen
Integrierte applikationskonforme Single-Pass-Backups schützen Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint und Active Directory. Sie können dann individuelle E-Mails, Ordner, Dokumente, Datenbanken oder komplette Systeme wiederherstellen.

Acronis Cloud Storage
Acronis Backup ermöglicht einen direkten, nahtlosen Zugriff auf das sichere Offsite-Cloud Backup in der Acronis Cloud. Fügen Sie Ihrem Kauf einfach ein Acronis Cloud Storage Abonnement hinzu, um Ihren lokalen Backup-Storage-Plan und Ihre Data Protection zu optimieren.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Small Business Server 2003, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2011 x64
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Lizenztyp
Open Value Subscription (OVS)
Software-Typ
Erneuerung
Unterstützte Sprachen
Mehrsprachig
Software-Version
12
Plattform
Win, Linux
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: acronis lizenz, acronis backupsoftware
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,67*
€ 763,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,69*
€ 754,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,55*
€ 739,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,06*
€ 690,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.