Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Ölpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia Ölpapier
Olympia Ölpapier
Olympia Ölpapier
Olympia Ölpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34531410
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     9130
EAN/GTIN:
     4030152091300
Suchbegriffe:
Ölpapier
Schneidblock-Ölpapier
Schneidwalzen-Ölpapier
Schneidwellen Ölpapier
Ölpapier für alle Arten von Aktenvernichtern
Zum Reinigen und Schmieren des Schneidwerkes Ihres Aktenvernichters
Verlängert die Lebensdauer des Geräts
Perfekt dosiertes Pflegemittel, Öl auf pflanzlicher Basis
Einfach zu benutzen, keine Rückstände.

Handhabung:
- Ölblatt für Aktenvernichter - Nicht aufreißen !
- Leeren des Papierkorbes empfohlen Führen Sie das Ölpapier in den Papier-Schlitz ein und starten Sie das Schneidewerk
- Nun wird das Blatt zerschnitten und das Öl tritt aus
- Anschließend das Gerät ca. 10 Sekunden im Rücklaufbetrieb laufen lassen
- Sie können den Aktenvernichter wieder normal gebrauchen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Typ
Schmieröl
Papiergröße
A5 (148x210 mm)
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 12 Blätter (ab € 0,52667* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.