| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-34536978 Herst.-Nr.: 14016830 EAN/GTIN: 4719264644115 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der PHANTOM-S verbessert die Geschwindigkeit der Frontansichtgenauigkeit in FPS Shootern und bietet das beste FPS Gaming-Erlebnis.
Läuft es mit FPS Games an der Spielkonsole nicht so gut? Das Zielen ist nicht schnell oder präzise genug? Der PHANTOM-S ist die Antwort für Spieler, die keine Lust mehr auf dämlich langsame Controller haben!
Der PHANTOM-S wurde speziell als Hilfe für Gamer in FPS Games auf Spielkonsolen entwickelt. Sie können das normale Gamepad links liegen lassen und stattdessen eine flüssige Steuerung, verbesserte Genauigkeit und Dauerfeuer mit einer PC-Tastatur und Maus in Egoshooter (FPS) Games auf Spielkonsolen genießen.
Der PHANTOM-S verwendet ACT (Agile Control Translator) Signalumwandlungstechnologie von ATEN. Unsere Technologie bietet flüssige Mausbewegungen, verbessertes Dauerfeuer mit gerichteter Geradeauspräzision, sofortige Empfindlichkeitsanpassungen, direkte Makroeinstellungen, Laptop Bedienung und regelmäßige Updates, die das Gameplay verbessern. Das PHANTOM-S ermöglicht Ihnen den Aufstieg zu einem herausragenden FPS Spieler mit angepasster Tastatur- und Maussteuerung – egal ob Sie ein professioneller PC Gamer oder Konsolen-Gamer sind.
Funktionen: - PC-artiges FPS Gaming Erlebnis - Schnell und präzise -Die einzigartige Umwandlungstechnologie des PHANTOM-S ermöglicht Ihnen das Spielen von PS4, PS3, Xbox 360 und Xbox One Games mit einer kabellosen oder kabelgebundenen Tastatur und Maus. Beide können vollständig angepasst werden und bieten ein komfortableres und flüssigeres Gameplay im Vergleich zum herkömmlichen analogen Gamepad und Tasteneinstellungen. Das Gameplay mit dem PHANTOM-S bietet ein tolles Erlebnis von schnellem Zielen und präzisen Schüssen. Zudem bietet die optimierte Anschlagszeitkalibrierung des PHANTOM-S eine höhere Präzision bei Dauerfeuer. -Regelmäßige Software/Firmware Updates -Der PHANTOM-S bietet Software für die schnelle Konfiguration von Mappings zwischen der Tastatur/Maus und einem herkömmlichen Gamepad nach Ihren persönlichen Vorlieben. Makros können eingestellt werden, so dass eine einzelne Taste bestimmte Anweisungen ausführen kann, für normalerweise mehrere Tastenkombinationen notwendig sind. ATEN bietet regelmäßig PHANTOM-S Software-Updates für neue Funktionen an, die das Gameplay verbessern und Spielkonsolen der nächsten Generation wie PS4 und Xbox One unterstützen. -Exklusiver Play Modus -Zusätzlich zum Gameplay mit einer USB-Tastatur und Maus unterstützt das PHANTOM-S auch Laptop Tastaturen für direktes PS4, PS3, Xbox 360 und Xbox One Gaming für ein unerreichtes Erlebnis einer komfortablen und flüssigen Spielsteuerung.
Lieferumfang 1x UC3410 PHANTOM-S 1x LIN6-04U1-M18G USB A auf Mini USB B Kabel (1,8m) 1x LIN6-04U1-M19G USB A auf Mini USB B Kabel (1m) 1x LIN5-08N1-N11G Einstellungskabel 1x Benutzeranleitung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 79 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 106.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 24.4 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 200 g | Merkmale | Gamingplattformen unterstützt | PlayStation 4, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall | ![](/p.gif) | Zertifizierung | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |