Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 97581 Stromkabel Weiß 0,5 m C14-Koppler C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 97581 Stromkabel Weiß 0,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Goobay 97581 Stromkabel Weiß 0,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Goobay 97581 Stromkabel Weiß 0,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34542347
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     97581
EAN/GTIN:
     4040849975813
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeraete verlaengerung
Gerätestecker C14 (Kaltgeräteanschluss) > Gerätebuchse C13 (Kaltgeräteanschluss)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
71400
ab € 6,35*
Zubehör
Goobay
71402
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.