Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
Goobay 71402 Stromkabel Schwarz 10 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-32237696
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
71402
EAN/GTIN:
4040849714023
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
10 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
21
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Zertifizierung
RoHS: 2011/65/EU; (EU) 2015/863
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Stromkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 93093 Stromkabel Schwarz 3 m Netzstecker Typ F
Goobay
93093
ab € 5,80*
Zubehör
Goobay 93976 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F
Goobay
93976
ab € 2,23*
Zubehör
Goobay 96046 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Goobay
96046
ab € 3,05*
Zubehör
Goobay 97581 Stromkabel Weiß 0,5 m C14-Koppler C13-Koppler
Goobay
97581
ab € 2,13*
Zubehör
Goobay NK 102 2m Weiß CEE7/7 C13-Koppler
Goobay
95424
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay NK 114 S-180 Schwarz 1,8 m
Goobay
68004
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen