Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
FRITZ!DECT 210 Smart Plug 3450 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34617390
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002723
EAN/GTIN:
     4023125027239
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!DECT
FRITZ!DECT
Funkschalter
Funksteckdose
Die intelligente Steckdose für Haus und Garten
Mit der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 210 lassen sich elektrische Geräte manuell oder automatisch ein- und ausschalten. Dank Spritzwasserschutz (IP44) und einem erweiterten Temperaturbereich ist FRITZ!DECT 210 äußerst robust und speziell für den Einsatz draußen konzipiert. Die smarte Steckdose misst zudem den Energieverbrauch, zeichnet diesen auf und hilft so beim Kostensparen.

Stromverbraucher intelligent schalten
FRITZ!DECT 210 schaltet automatisch oder manuell die Stromzufuhr angeschlossener Geräte bis 3.450 Watt. Die Schaltzeiten lassen sich ganz individuell anpassen, z. B. wochentäglich, per Google-Kalender oder je nach Zeitpunkt von Sonnenauf- und -untergang. Gesteuert wird FRITZ!DECT 210 bequem per PC, Notebook, Smartphone, FRITZ!Fon oder Tablet – auch unterwegs über das Internet.

Energieverbrauchsmessung
FRITZ!DECT 210 misst den Energieverbrauch elektrischer Geräte und zeichnet diesen auf. Über die FRITZ!Box-Oberfläche ist die Energieauswertung einsehbar. Auf Wunsch lassen sich Details zur Leistung, Schaltzustand, Verbrauch, Stromkosten und CO2-Bilanz regelmäßig per Push-Mail zusenden.
Die intelligente Steckdose wird durch längeres Drücken der DECT-Taste der FRITZ!Box an dieser angemeldet. Über die browserbasierte Benutzeroberfläche der FRITZ!Box lässt sich FRITZ!DECT 210 einfach einrichten und bedienen. Der DECT-Funk ist dabei jederzeit werkseitig sicher verschlüsselt.

Konzipiert für den Einsatz im Außenbereich
FRITZ!DECT 210 ist mit dem genormten Spritzwasserschutz IP44 ausgestattet und hält starken Temperaturschwankungen stand. So lässt sich neben dem Einsatz im Haus, z.B. in Feuchträumen, auch im Garten/Außenbereich die Stromzufuhr angeschlossener Geräte steuern und der Energieverbrauch messen und aufzeichnen. Neue Leistungsmerkmale werden per Update kostenfrei hinzugefügt.

Voraussetzungen:
FRITZ!Box mit integrierter DECT-Basis und FRITZ!OS ab Version 6.0
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Stromdaten
Strom, Spannung, kW
Display-Typ
Digital
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
207 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
DECT
Energie
Maximale Eingangsleistung
3450 W
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
15 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002910
ab € 192,41*
Ähnlich
AVM
20002906
ab € 110,08*
Ähnlich
AVM
20002925
ab € 153,06*
Ähnlich
AVM
20002930
ab € 128,69*
Ähnlich
AVM
20002905
ab € 43,64*
Ähnlich
AVM
20002909
ab € 23,85*
Ähnlich
AVM
20002964
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.