Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Loft Korb Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Loft Korb Transparent
Rotho Loft Korb Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34620690
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1000200096
EAN/GTIN:
     7610859156037
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
haushalts- kühlschrank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Typ
Korb
Geeignet für
Kühlschrank
Anzahl
1
Produktfarbe
Transparent
Nennkapazität
5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.