Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET IPM-ESB Industrieumweltsensor & -monitor Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34626761
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IPM-ESB
EAN/GTIN:
     4711605281966
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
57 mm
Tiefe
47.5 mm
Höhe
26.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Temperaturmessbereich
0 - 40 °C
Genauigkeit
0.1 °C
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 95 %
Präzision
2 %
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.