| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-35476263 Herst.-Nr.: 11332260 EAN/GTIN: 4004094113369 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Helfer bringen Sie Ihr Gemüse und Ihre Früchte im Nu in „Bestform“. Schneiden Sie einfach Frucht- und Gemüse-Spaghetti, Spiralen oder Scheiben. Ideal zur Verarbeitung von Möhren, Äpfeln, Gurken, Kartoffeln, festen Kohlsorten, Salat etc.. Mit 3 auswechselbaren Klingen, hierfür integrierten Aufbewahrungsfächern und rutschfesten Standfüßen. Besonderer Tipp: gerade Kinder verweigern häufig traditionell zubereitetes Gemüse oder Obst. Es ist ihnen einfach zu langweilig. Dieses Gerät bietet Abwechslung für die Zubereitung und das Dekorieren von Speisen. So werden Sie sowohl Gäste wie auch Ihre Kinder begeistern können.
- Obst und Gemüse mal anders geschnitten - 3 sehr scharfe Klingen-Einsätze sorgen für Abwechslung - praktisch: die jeweils nicht genutzten Schneideinsätze werden schubladenförmig in das Gerät eingesteckt - 4 Gummi-Saugfüße für festen Halt Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Gemüse | | Produkttyp | Mechanischer Schäler | | Material Messer | Edelstahl | | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | | Materiallgriff | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 275 mm | | Tiefe | 140 mm | | Höhe | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gemüseschäler, Kartoffelschäler, Pendel-Schäler, Pendelschäler, Spargelschäler, Sparschäler, Gemüse-Endlosschneider, Gemüsespiralschneider, Rettichschneider, Spiral-Schneider, Spiralen-Schneider, Spiralenschneider, Spiralschneider, rettichschneider westmark, gemüse schneider |
| | |
| |