Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 5 Meter High Speed Kabel v2.0 HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker (AWG30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT 5 Meter High Speed Kabel v2.0 HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker (AWG30)
ACT 5 Meter High Speed Kabel v2.0 HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker (AWG30)
ACT 5 Meter High Speed Kabel v2.0 HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker (AWG30)
ACT 5 Meter High Speed Kabel v2.0 HDMI-A-Stecker - HDMI-A-Stecker (AWG30)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35610183
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK3904
EAN/GTIN:
     8716065345339
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
30
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ACT
AK3900
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.