Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-01 PC INOX Mehrfarbig 37 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35611060
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107413593
EAN/GTIN:
     5711145265234
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
735 mm
Gewicht
13000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
37 l
Luftstrom
61.6 l/s
Vakuum
25 kPa
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
7.5 m
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Mehrfarbig
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,50*
€ 501,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,67*
€ 499,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,77*
€ 491,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,73*
€ 466,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
302000490
ab € 23,85*
Sonstiges
Nilfisk-ALTO
107419592
ab € 28,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.