Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec MySafe USB 3.0 M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
i-tec MySafe USB 3.0 M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35767156
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFEM2
EAN/GTIN:
     8595611701610
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
i-tec MySafe USB 3.0 M.2 ist ein externes Gehäuse für M.2 SSD Festplatten (B-key) kompatibel mit Größen 2230, 2242, 2260, 2280. Mit Hilfe von dem Gehäuse schließen Sie M.2 SSD Festplatte an ein Notebook, einen Computer, TV oder ein anderes Multimediagerät an. Das Gehäuse ist auch für Datenübertragung von einem beschädigten Notebook geeignet. Der Anschluss über USB 3.0 bietet eine schnelle und einfache Datenübertragung bis zu 5 Gbps. Zur Selbstverständlichkeit gehört die rückwärtige Kompatibilität zu USB 2.0.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
44 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
142 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schraubendreher enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,55*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,10*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU314
ab € 6,09*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 8,02*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.