Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
i-tec MySafe USB 3.0 Easy 2.5" External Case – White
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32779868
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     MYSAFEU314
EAN/GTIN:
     8595611701160
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

i-tec MySafe USB 3.0 Easy ist ein externes Gehäuse für den Anschluss von 2.5" SATA Festplatten aller Kapazitäten an Ihren PC, Ihr Notebook, TV oder anderen Multimediageräten mit Hilfe von USB Schnittstelle, worüber es zugleich auch versorgt wird. Das Gehäuse ist auch für Datenübertragung vom beschädigten Notebook geeignet. Der Anschluss über USB 3.0 bietet eine schnelle und einfache Datenübertragung (bis zu 5 Gbps). Zur Selbstverständlichkeit gehört die rückwärtige Kompatibilität zu USB 2.0.

Die Bedienung ist sehr einfach, die Festplatte ist nur in das Gehäuse einzulegen und beim ersten Anschluss an Computer werden die Treiber automatisch installiert. Für einen schnellen Festplattenanschluss kann nur der selbständige Adapter des externen Gehäuses verwendet werden oder die Festplatte kann in der mitgelieferten Plastikbox transportiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
60 g
Kabellänge
0.15 m
Verpackungsbreite
192 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
75 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Außenhülle
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Integriertes USB-Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
MYSAFEU312
ab € 6,57*
Zubehör
i-tec
MYSAFEU313
ab € 6,11*
Zubehör
i-tec
MYSAFEM2
ab € 7,81*
Zubehör
i-tec
C31MYSAFEU313
ab € 7,86*
Zubehör
i-tec
MYSAFE35U401
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.