Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Rivacase 3217 25,6 cm (10.1") Folio Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35783877
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     3217 RED
EAN/GTIN:
     4260403571842
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.1 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Acer Iconia Tab A3-A30 / Apple iPad Air 2 / Asus ZenPad 10 Z300C / Lenovo TAB 2 A10-70L / Samsung Galaxy Tab S2 / Sony Xperia Z4
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
249 mm
Gewicht
220 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.