Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 33-2H PC Schwarz, Blau 30 l 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 33-2H PC Schwarz, Blau 30 l 1400 W
Nilfisk ATTIX 33-2H PC Schwarz, Blau 30 l 1400 W
Nilfisk ATTIX 33-2H PC Schwarz, Blau 30 l 1400 W
Nilfisk ATTIX 33-2H PC Schwarz, Blau 30 l 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36152154
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107412183
EAN/GTIN:
     5711145315489
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Produktinformation

Die Nilfisk M-Klasse Sicherheitssauger bieten Ihnen die perfekte Lösung, wenn es um die Aufnahme von gesundheitsgefährlichen Stäuben geht. Diese Maschinen, ausgestattet mit einer Gerätesteckdose, ermöglichen es den Staub direkt an der Entstehungsstelle aufzusaugen. Die Modelle ATTIX 33 und ATTIX 44 überzeugen unter anderem durch das innovative Filterabreinigungssystem InfiniClean. InfiniClean hilft Ihnen Ausfallzeiten, hervorgerufen durch Wartung und Reinigung des Filters, deutlich zu verringern und die Filtereffizienz des Staubklasse-M Filterelementes konstant auf einem hohen Niveau zu halten. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 33 bietet eine außerordentliche Produktivität dank des automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean. Das InfiniClean System ist ein vollautomatisches Filterabreiniungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust. Dadurch verringern sich die Stillstandzeiten erheblich, da der Behälter befüllt werden kann ohne den Filter zu warten - selbst bei den anspruchvollsten Feinstaub-Anwendungen.
- InfiniClean - vollautomatische Filterabreinigungssystemmit minimalstem Saugkraftverlustwährend der Abreinigung (modelabhängig)
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-Systainer) beim ATTIX 33 /44 (optional)
- Optionaler Trolleygriff für bequemen Transport
und sichere Lagerung beim ATTIX 33 /44
- Antistatische Ausführung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
526 mm
Gewicht
14500 g
Leistungen
Fassungsvermögen
30 l
Luftstrom
75 l/s
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
7.5 m
Geräuschpegel
60 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Eingangsleistung
1400 W
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,55*
€ 818,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,85*
€ 766,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,42*
€ 734,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,87*
€ 693,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.