Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1116VN Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KL1116VN Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1116VN Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1116VN Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36231331
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1116VN
EAN/GTIN:
     672792403866
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
701.2 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15280 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Kaskadierbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Tastatursprache
Chinesisch, traditionell, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, UK Englisch, US Englisch
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Scanning interval
1,255 s
DDC2B-Unterstützung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
16
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D/VGA
Konsolenanschluss
DVI-D, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
19 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.701,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,76*
€ 3.278,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.750,07*
€ 3.272,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.726,60*
€ 3.244,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.712,52*
€ 3.227,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.701,54*
€ 3.214,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,44*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 64,24*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 79,93*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 62,76*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 113,01*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 62,67*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 106,06*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 20,41*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 100,20*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,69*
Zubehör
Aten
KA7175
ab € 99,73*
Zubehör
Aten
KA7176
ab € 128,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.