Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 018243 Wasserglas Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 018243 Wasserglas Braun
LEONARDO 018243 Wasserglas Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36478920
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     018243
EAN/GTIN:
     4045037182431
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Die neuen Farben von LEONARDO. Unsere eigene Farbrange in COLORI Qualität. Gemeinsam entwickelt mit einem Londoner Designbüro für aktuelle Wohntrends mit Zeitgeist. Die sanften Farben der Gläser sind vielseitig einsetzbar und eine Bereicherung für Tischkultur und Ambiente!

- hochwertige, langlebige, lichtechte Hydroglasur
- in Deutschland entwickelte & produzierte Lacke
- in 6 Farben erhältlich
- Colori
- Spülmaschinenfest
- Größe (B/H/T): 75/126/75mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
126 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018225
ab € 18,91002*
Zubehör
Leonardo
018229
ab € 18,93*
Zubehör
Leonardo
018230
ab € 18,96*
Zubehör
Leonardo
018227
€ 101.000,00*
Zubehör
Leonardo
018231
ab € 19,07004*
Zubehör
Leonardo
018228
ab € 19,10004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.