Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Mainboard Stromkabel
>
Artikel
Silverstone 0.25m, 8p/PCI-E 8pin(6+2) 0,25 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-36478966
Hersteller:
Silverstone
Herst.-Nr.:
SST-PP07-PCIW
EAN/GTIN:
4710713969896
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
PP07 ist ein individuell ummanteltes Verlängerungsnetzkabelset, das bei Systemen mit großem Gehäuse und Motherboards praktisch ist und zudem die Kabelverwaltung verbessert. Dies ist eine großartige Ergänzung für Benutzer, die Luftzirkulation und Optik im Inneren des Gehäuses optimieren möchten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
PCI-E (6+2 pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
AWG Kabelgröße
16
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Interne Stromkabel
Weitere Suchbegriffe:
Motherboard Powerkabel
,
Motherboard Stromkabel
,
atx verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silverstone 0.25m, 8p/PCI-E 8pin(6+2) 0,25 m
Silverstone
SST-PP07-PCIR
ab € 22,93*
Zubehör
Silverstone 0.25m, 8p/PCI-E 8pin(6+2) 0,25 m
Silverstone
SST-PP07-PCIB
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen