| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-36517672 Herst.-Nr.: 509-12 EAN/GTIN: 5705730509124 |
| |
|
| | |
| Mit diesem intelligenten Adapter in Ihrer Notebook-Tasche können Sie sich mit einem Bildschirm oder Projektor verbinden, ganz gleich ob diese mit HDMI, DVI oder VGA-Ports ausgestattet sind. Stellt einen Computer mit Mini DisplayPort auf HDMI, DVI oder VGA um. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 70 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 195 mm | | Paketgewicht | 60 g | Merkmale | Kabellänge | 0.19 m | | Anschluss 1 | Mini DisplayPort | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub)+ HDMI + DVI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160 | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, sandberg adapter vga, adapter vga, adapter dvi dvi |
| | |
| |