Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL APV-16-15 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL APV-16-15 LED-Treiber
MEAN WELL APV-16-15 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531985
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APV-16-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.