Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-16-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-16-54 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-16-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531994
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
243.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-12
ab € 15,80*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-15
ab € 20,57*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-20
ab € 15,83*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-24
ab € 17,16*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-36
ab € 30,46*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-42
ab € 15,92*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16-48
ab € 17,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.