Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-40D-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-40D-54 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-40D-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532031
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40D-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.76 A
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-12
ab € 19,92*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-15
ab € 27,51*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-20
ab € 20,97*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-24
ab € 17,89*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-30
ab € 22,12*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-36
ab € 20,26*
Ähnlich
Mean Well
LPF-40D-42
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.