Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-60-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-60-54 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-60-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532039
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-60-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
162.5 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-12
ab € 17,86*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-15
ab € 20,69*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-20
ab € 25,78*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-24
ab € 17,47*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-30
ab € 20,06*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-36
ab € 17,92*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-42
ab € 20,99*
Ähnlich
Mean Well
LPF-60-48
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.