Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Rollei DF-S 310 SE Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36889767
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     DF-S 310 SE
EAN/GTIN:
     4048805206940
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner rollei
dia scanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
276 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
128 MB
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AV, USB
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Netzteiltyp
AC/USB
Eingangsspannung
5 V
Scannen
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
10 Bit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,23*
€ 115,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,33*
€ 112,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.