Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30091161 Herst.-Nr.: 1944 EAN/GTIN: 700161461671 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 22 mm | | Tiefe | 37 mm | | Höhe | 2 mm | | Gewicht | 4 g | Merkmale | Produkttyp | Ladegerät | | Kompatibilität | Arduino | | Markenkompatibilität | Adafruit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät li-ion, Komponent |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 17,83* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,95* | ab € 22,64* | € 33,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|