Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartphone Tasche
>
Artikel
Veloflex 2705300 Handtasche/Umhängetasche Polyvinylchlorid (PVC) Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb Unisex
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-37030470
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
2705300
EAN/GTIN:
4000225068607
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Einschlagmappe
Flügelmappe
Weitere Informationen:
Farbe
Produkthauptfarbe
Blau, Grün, Orange, Pink, Rot, Gelb
Färbung
Abbildung
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Verschlussart
Reißverschluss
Lieferumfang
Anzahl
6
Material
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
160 mm
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Handtaschen & Umhängetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Jurismappe
,
Reißverschluss-Prospekthülle
,
Reißverschlussbeutel
,
Reißverschlusshülle
,
Kleinkrambeutel
,
Reißverschluss-Tasche
,
Reißverschlusstasche
,
Mobiltelefon Hülle
,
Mobiltelefon Schutzhülle
,
Mobiltelefon-Tasche
,
Smartphone Cover
,
Smartphone Hülle
,
Smartphone Schutzabdeckung
,
Smartphone Schutzhülle
,
Smartphone Tasche
,
Telefontasche
,
Schulter-Tasche
,
Schultertasche
,
Umhänge-Tasche
,
Umhängetasche
,
Umschlag-Tasche
,
Umschlagtasche
,
einschlagmappe a5 pp
,
mobiltelefon hülle
,
einschlagmappe a5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,54*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 6 Stück (ab € 2,25667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,96*
€ 23,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,72*
€ 23,47
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,83*
€ 22,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 17,31*
€ 20,60
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 16,86*
€ 20,06
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 13,54*
€ 16,11
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex 2705310 Fahrradtasche PVC Gelb
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 310
ab € 13,52*
Ähnlich
Veloflex 2705321 Fahrradtasche PVC Rot
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 321
ab € 2,24*
Ähnlich
Veloflex 2705341 Fahrradtasche PVC Grün
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 341
ab € 2,34*
Ähnlich
Veloflex 2705371 Fahrradtasche PVC Pink
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 371
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen