Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2705321 Fahrradtasche PVC Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 2705321 Fahrradtasche PVC Rot
Veloflex 2705321 Fahrradtasche PVC Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78252850
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2705 321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagmappe
Flügelmappe
Jurismappe
Fahrrad-Gepäcktasche
VELOBAG® Travel, DIN A5 Größe 230 x 160 mm, aus robuster PVC-Folie transparent, mit farbiger Nylonumnähung, Füllhöhe 40 mm, ideal für Reisen, wasserabweisend, rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
160 mm
Merkmale
Typ
Fahrradtasche
Material
PVC
Produktfarbe
Rot
Innentasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Verschließbar
Ja
Reißfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705300
ab € 13,54*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 310
ab € 13,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 341
ab € 2,34*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
2705 371
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.