Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST1800MM0149 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST1800MM0149 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Seagate Enterprise ST1800MM0149 Interne Festplatte 2.5" 1,8 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37031552
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1800MM0149
EAN/GTIN:
     763649113691
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1800 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Durchschnittliche Wartezeit
2.9 ms
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
100 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Energieverbrauch (idle)
4.4 W
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,71*
€ 290,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,55*
€ 287,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,71*
€ 280,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,83*
€ 274,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.