Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA610-V4-BW Kreidestift Schwarz, Weiß Block 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA610-V4-BW Kreidestift Schwarz, Weiß Block 4 Stück(e)
Securit SMA610-V4-BW Kreidestift Schwarz, Weiß Block 4 Stück(e)
Securit SMA610-V4-BW Kreidestift Schwarz, Weiß Block 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37045651
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     5281079
EAN/GTIN:
     8719075281079
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Weiß
Punkttyp
Block
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
SMA610-V4
ab € 12,66*
Sonstiges
Securit
8719075281444
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.