Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit SMA610-V4 Kreidestift Block Blau, Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit SMA610-V4 Kreidestift Block Blau, Grün, Rot, Gelb
Securit SMA610-V4 Kreidestift Block Blau, Grün, Rot, Gelb
Securit SMA610-V4 Kreidestift Block Blau, Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100222974
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     SMA610-V4
EAN/GTIN:
     8719075281086
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Schreibfarben
Blau, Grün, Rot, Gelb
Punkttyp
Block
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
6 mm
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Kunststoff, Holz
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
5281079
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.