| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-37088399 Herst.-Nr.: 919.024 EAN/GTIN: 4057298018220 |
| |
|
| | |
| Kabelsalat hinter dem Fernseher? Damit ist jetzt Schluss! Lifestyle, Komfort und Digitalisierung ziehen gemeinsam mit den SMART Adaptern bei Ihnen zuhause ein. Die einfach und schnell zu installierenden Geräte erlauben Ihnen, Ihre technischen Endgeräte intelligent und kinderleicht zu steuern. Die neue SMART Adapter Serie bietet Komfort und Sicherheit für Ihren Anspruch an intelligentes Wohnen, verpackt in ein zeitlos modernes Design. Die SMART Adapter ermöglichen ein einfaches Fernschalten von elektrischen Verbrauchern via Smartphone oder Fernbedienung, das Laden von Endgeräten mit USB Standard und bieten Sicherheit für Ihre Unterhaltungselektronik. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Produktfarbe | Weiß | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V | | Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) | | Stromstärke (maximal) | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, bachmann steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste mit usb |
| | |
| |