Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61806570 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61806570 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61806570 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103183
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SINUS PA6 ist ein Schutzschlauch der in Längsrichtung einen sinusförmigen Schlitz hat, der selbst bei Torsion weitgehend geschlossen bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
21.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7782*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,7782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,2182*
€ 2,63966
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,0582*
€ 2,44926
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,7782*
€ 2,11606
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61806550
ab € 0,83*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806555
ab € 1,01813*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806575
ab € 2,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806580
ab € 2,6802*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806565
ab € 1,2882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.