Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61806575 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61806575 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61806575 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37103365
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SINUS PA6 ist ein Schutzschlauch der in Längsrichtung einen sinusförmigen Schlitz hat, der selbst bei Torsion weitgehend geschlossen bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 3 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61806550
ab € 0,83*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806555
ab € 1,01813*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806570
ab € 1,7782*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806580
ab € 2,6802*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806565
ab € 1,2882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.