Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112890 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53112890 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112890 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37104504
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Leitungseinführung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
SKINTOP® CLICK BS, Biegeschutz mit innovativem Rastsystem zur Sicherung flexibler Kabel, kein Gewinde benötigt, keine Gegenmutter

Das innovativste Kabeleinführungssystem auf dem Markt für schnellste und höchst flexible Montage. Einfach einklicken - Linksdreh - Rechtsdreh - fertig. Ergebnis: fixiert, zentriert, zugentlastet und höchste Schutzart in Sekunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M25
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4301*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,0168*
€ 2,39999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7701*
€ 2,10642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7101*
€ 2,03502
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4301*
€ 1,70182
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53112936
ab € 0,896*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112888
ab € 0,9078*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112906
ab € 0,9178*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112908
ab € 1,4501*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112912
ab € 1,4154*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112932
ab € 0,9053*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112933
ab € 3,4214*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112889
ab € 1,229*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112907
ab € 1,2618*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112934
ab € 0,9053*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112935
ab € 3,4214*
Ähnlich
Lapp Kabel
53112937
ab € 3,4214*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.