| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-37251706 Herst.-Nr.: BJ7AIRJFK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 100 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 65 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Apple | ![](/p.gif) | Kompatibilität | iPhone 7 | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Schockresistent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle weiß, mobiltelefon hülle, smartphone hülle weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |