Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSC156F30-090M Laptop-Ersatzteil Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSC156F30-090M Laptop-Ersatzteil Anzeige
CoreParts MSC156F30-090M Laptop-Ersatzteil Anzeige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37277801
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSC156F30-090M
EAN/GTIN:
     5711783629382
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Laptop Display
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungstiefe
281 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
602 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Display-Typ
LCD
Merkmale
Typ
Anzeige
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
B156HAN01.1, N156HGE-EA1 REV.C2, B156HTN03.6, B156HTN03.4 H/W:4A F/W:1, N156HGE-EAB REV. C2, B156HTN03.6 H/W:1A F/W:1, N156HGE-EAL REV.C1, 733684-001, B156HT03.0 HW0A, LP156WF4 (SP)(B1), H000058070, H000058360, B156HTN03.1 , B156HTN03.8
Verbindungstyp
30-pin
Steckerposition
Unten rechts
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.