Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.F. Sunny Style Premium Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.F. Sunny Style Premium Freistehend
G.F. Sunny Style Premium Freistehend
G.F. Sunny Style Premium Freistehend
G.F. Sunny Style Premium Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37280256
Hersteller:
     G.F.
Herst.-Nr.:
     GF80005526
EAN/GTIN:
     8004779019234
Suchbegriffe:
Gartendusche
gartendusche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
7530 g
Merkmale
Installationstyp
Freistehend
Produktfarbe
Blau
Wasserkapazität
kalt
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserschlauchanschluss
Ja
Wärmequelle
Solar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.